ZNC20

ZNC, pinza de Bernoulli

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZNC20
Rubix:799243867000
fabricante:ZNC20
brand logo

Resumen técnico

Tipoznc, pinza de bernoulli
Carrera de cilindro0.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZNC20


Las pinzas de tipo Bernoulli de SMC, serie ZNC, desplazan las piezas sin dejar defectos ni marcas de adsorción. El ZNC puede utilizarse para el traslado de tejidos finos, películas, placas de circuito impreso, papel burbuja, etc.

Cualidades

Tipo Bernoulli redondo, Ø 20, Ø 30, Ø 40, Ø 60, Ø 80. Fuerza de elevación: Hasta 65 NB. Material del cuerpo: Aluminio, resina y acero inoxidable. Sin grasa. Tapón y cubierta antivibración disponibles en varios materiales. Múltiples puertos, que pueden usarse como sensor o puerto de activación.

Información técnica


Atributos
Tipoznc, pinza de bernoulli
Carrera de cilindro0.5 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.5 bar
Conexiónm5 x 0,8 thread (top port) or side-porting; recommended tubing: ø6 x ø4 (fitting min. hole ø2,5) for znc20; direct porting possible; multiple ports can be used as sensor or release port.
Serieznc
Material del cuerpoaluminio
162,56 € Sin IVA
/ unidad
196,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días