Referencias
SMC:MHZJ2-10C
Rubix:799255534000

Documentos
Detalles de producto : MHZJ2-10C
La serie MHZ2 es una pinza neumática paralela de tipo estándar, que sustituye a la serie MHQ(G)2. Una guía lineal asegura una gran rigidez y una gran precisión. El MHZ2 puede funcionar a una presión más alta, incluso con un punto de sujeción y un voladizo más importantes. La precisión de montaje es elevada y la repetibilidad del montaje está mejorada.
MHZJ2, Pinza neumática de apertura paralela, Con protección antipolvo
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza neumática |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 4 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
413,27 € Sin IVA
/ unidad
500,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días