Referencias
Festo:DHPL-32-160-P-A
Rubix:799258554000
fabricante:8112224
EAN:4052568573232

Resumen técnico
| Tipo | pinza paralela dhpl-32-160-p-a |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 160 mm |
Detalles de producto : DHPL-32-160-P-A
DHPL-32-160-P-A PINZA PARALELA
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela dhpl-32-160-p-a |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Conexión | g1/8 |
| Serie | dhpl |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
596,36 € Sin IVA
/ unidad
721,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días