Referencias
Festo:HGPT-20-A-B-F-G2
Rubix:798196288000
fabricante:560203
EAN:4052568206680

Documentos
Detalles de producto : HGPT-20-A-B-F-G2
Pinza de sujeción paralela HGPT-20-A-B-F-G2 robusta, con efecto de resorte de seguridad al cierre ...-G2. Tamaño=20, Carrera por mordaza=2 mm, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas ax, ay=<= 0,1 deg, Juego máx. de las mordazas Sz=<= 0,02 mm
parallel gripper HGPT-20-A-B-F-G2 sturdy, with gripping force retention when closing ...-G2. Size=20, Stroke per gripper jaw=2 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
667,74 € Sin IVA
/ unidad
807,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días