Referencias
Festo:DHDS-32-A-NC
Rubix:799268272000
fabricante:1259494
EAN:4052568229313

Documentos
Detalles de producto : DHDS-32-A-NC
Pinza de sujeción concéntrica DHDS-32-A-NC Tamaño=32, Recorrido por mordaza de la pinza=3,9 mm, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas de la pinza ax, ay=<= 0,2 deg, Juego máx. de las mordazas de la pinza Sz=<= 0,02 mm
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza de tres puntos |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 32 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
779,70 € Sin IVA
/ unidad
943,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días