Referencias

Festo:HGPT-63-A-B-F-G1
Rubix:798196315000
fabricante:560232
EAN:4052568206970
brand logo

Resumen técnico

Tipoparalela
Carrera de cilindro16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGPT-63-A-B-F-G1


pinza paralela HGPT-63-A-B-F-G1 robusta, con retención de la fuerza de agarre al abrir ...-G1. Tamaño=63, Carrera por pinza=8 mm, Máx. precisión de reemplazo=<= 0,2 mm, Máx. holgura de la pinza bajo un ángulo ax,ay=<= 0, 1 grados, Tamaño máximo de la holgura de la pinza=<= 0,02 mm
Pinza paralela HGPT-63-A-B-F-G1 560232

Información técnica


Atributos
Tipoparalela
Carrera de cilindro16 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
1482,16 € Sin IVA
/ unidad
1793,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días