Referencias
Festo:HGRT-40-A
Rubix:799268015000
fabricante:563912
EAN:4052568211127

Documentos
Detalles de producto : HGRT-40-A
Pinza de sujeción radial HGRT-40-A Tamaño=40, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas de la pinza ax, ay=<= 0,1 deg, Ángulo de apertura máx.=180 deg, Simetría de rotación=<= 0,2 mm
pinza radial HGRT-40-A Tamaño=40, Precisión de reemplazo máxima=<= 0, 2 mm, Juego angular máx. de las mordazas ax,ay=<= 0, 1 deg, Ángulo de apertura máx=180 deg, Simetría de rotación=<= 0, 2 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza radial |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
949,27 € Sin IVA
/ unidad
1148,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días