HGPL-25-80-A-B

Pinza paralela

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:HGPL-25-80-A-B
Rubix:799265410000
fabricante:3361486
EAN:4052568269234
brand logo
Resumen técnico
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HGPL-25-80-A-B


Pinza paralela HGPL-25-80-A-B Tamaño=25, Carrera por pinza=80 mm, Precisión máxima de reposición=< 0,2 mm, Holgura angular máxima de la pinza en ángulo ax,ay=< 0,2 grados, Juego máximo de la pinza=< 0,05 mm
Pinza paralela HGPL-25-80-A-B Tamaño=25, Carrera por mordaza=80 mm, Precisión máxima de reposición=< 0,2 mm, Holgura angular máxima de la mordaza ax,ay=< 0,2°, Holgura angular máxima de la mordaza Sz=< 0,05 mm

Información técnica


Atributos
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1806,72 Sin IVA
/ unidad
2186,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días