Referencias

SMC:MHL2-25D
Rubix:751601414043
fabricante:MHL2-25D
EAN:3618036383072
MHL2, Air Gripper, Parallel Style, Wide Opening

Resumen técnico

Tipopinza de aire
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHL2-25D


Wide-opening air gripper
Bore sizes (mm): 10, 16, 20, 25, 32 and 40
Strokes up to 200mm
Compact auto switches are directly mountable on 2 surfaces
Finger motion synchronised by a rack-and-pinion mechanism
Axial mounting and lateral mounting options available
Many made to order available.
MHL2, Pinza neumática, de apertura paralela, Gran apretura

Información técnica


Atributos
Tipopinza de aire
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
588,14 € Sin IVA
/ unidad
711,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días