Referencias
Festo:DHPC-6-A-NO-S
Rubix:799258678000
fabricante:8116741
EAN:4052568553951

Detalles de producto : DHPC-6-A-NO-S
Cualidades
-Protección contra el polvo
-Guía de bolas resistente y precisa
-Altas fuerzas de agarre
-Guía de bolas resistente y precisa
-Altas fuerzas de agarre
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 2 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Conexión | pneumatic connection m3 (on the side) |
| Serie | dhpc |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,70 € Sin IVA
/ unidad
270,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días