Referencias
SMC:MHZ2-10C2
Rubix:799255051000
fabricante:MHZ2-10C2
EAN:3618036379730

Documentos
Detalles de producto : MHZ2-10C2
Guía lineal para una gran precisión, un funcionamiento suave y fuerzas de agarre de hasta 318 N
Cualidades
Fuerza de agarre máxima por dedo 43,5 N a 0,5 MPa Doble efecto y simple efecto Repetibilidad : ±0,01mm Frecuencia de funcionamiento máxima : 180 c.p.m.
Información técnica
Atributos
| Tipo | estándar - mhz2 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 4 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Conexión | m3 |
| Serie | mhz2 |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,89 € Sin IVA
/ unidad
405,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días