Referencias

SMC:MHY2-20D
Rubix:751601498043
fabricante:00006295
EAN:3618036380187
MHY2, Air Gripper, 180° Angular, Cam Style

Resumen técnico

Tipopinza angular
Carrera de cilindro37 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHY2-20D


The MHY2 is a compact 180-degree angular gripper. Its size and mass allow for small, lightweight tooling, while delivering large gripping forces via piston/cam design. The MHY2 gives you maximum installation flexibility with mounting options on 4 sides and recessed auto switch grooves on either side of the gripper. Precision reference points on body and fingers are standard.
MHY2, Pinza neumática, Angular 180°, Modelo leva

Información técnica


Atributos
Tipopinza angular
Carrera de cilindro37 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.6 bar
Conexiónm5 x 0.8
Seriemhy2
Material del cuerpoaluminio
334,90 Sin IVA
/ unidad
405,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días