Referencias
SMC:MHZJ2-6D
Rubix:799255671000
EAN:3618036377545

Documentos
Detalles de producto : MHZJ2-6D
La serie MHZ2 es una pinza neumática de agarre paralelo de modelo estándar que reemplaza a la serie MHQ(G)2. La guía lineal ofrece una gran rigidez y una gran precisión. MHZ2 puede funcionar a presiones más altas incluso con un punto de sujeción más elevado y en voladizo. Se ofrece una gran precisión de montaje y se ha mejorado la repetibilidad del montaje.
MHZJ2, Pinza neumática de apertura paralela, Con protección antipolvo
Información técnica
Atributos
| Tipo | doble efecto (d/a) |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 4 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Conexión | m3 x 0,5 |
| Serie | mhzj2 |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,20 € Sin IVA
/ unidad
457,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días