Referencias
SMC:MHS3-20D
Rubix:751601464043
fabricante:MHS3-20D
EAN:3618036381993

Documentos
Detalles de producto : MHS3-20D
Estas garras utilizan un diseño de leva de cuña para minimizar su tamaño, pero conservan una alta fuerza de sujeción. El pequeño tamaño de las unidades las hace adecuadas para aplicaciones de fin de brazo o de recogida y colocación con espacio limitado. Por su diseño de tres dedos, el MHS3 es ideal para agarrar objetos redondos y cargar o descargar artículos del portabroca de una máquina herramienta.
MHS3, Pinza neumática, 3 dedos, de apertura paralela
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza de aire |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 4 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
489,68 € Sin IVA
/ unidad
592,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días