Referencias
Festo:HGPT-20-A-B-G1
Rubix:798196284000
fabricante:560199
EAN:4052568206642

Documentos
Detalles de producto : HGPT-20-A-B-G1
Pinza de sujeción paralela HGPT-20-A-B-G1 robusta, con efecto de resorte de seguridad en la apertura ...-G1. Tamaño=20, Carrera por mordaza de la pinza=4 mm, Precisión de intercambio max.=<= 0,2 mm, Juego angular max. de las mordazas ax, ay=<= 0,1 deg, Juego max. de las mordazas Sz=<= 0,02 mm
pinza paralela HGPT-20-A-B-G1 robusta, con mantenimiento de la fuerza de sujeción durante la apertura ...-G1. Tamaño=20, Carrera por mordaza=4 mm, Precisión de reemplazo max.=<= 0,2 mm, Juego angular max. de las mordazas ax,ay=<= 0,1 deg, Juego max. de las mordazas Sz=<= 0,02 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
667,74 € Sin IVA
/ unidad
807,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días