Referencias
Festo:HGDT-63-A-F
Rubix:798196274000
fabricante:560189
EAN:4052568206543

Documentos
Detalles de producto : HGDT-63-A-F
pinza de tres puntos HGDT-63-A-F Robusta, puede utilizarse como pinza interna y externa, para detección de posición. Tamaño=63, Carrera por pinza=5 mm, Max. precisión de reposición=<= 0,2 mm, Max. holgura de la pinza bajo un ángulo ax,ay=<= 0,1 grados, Max. tamaño de la holgura de la pinza=<= 0,05 mm
Pinza de tres puntos HGDT-63-A-F Robusta, puede utilizarse como pinza interna y externa, para posicionamiento. Tamaño=63, Carrera por mordaza=5 mm, Max. precisión de reposición=<= 0,2 mm, Max. juego angular de la mordaza ax,ay=<= 0,1°, Max. juego de la mordaza Sz=<= 0,05 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza de tres puntos |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 63 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1183,45 € Sin IVA
/ unidad
1431,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días