DHPC-6-A-S-1

Pinza paralela

Ver información técnica
Referencias
Festo:DHPC-6-A-S-1
Rubix:799258683000
fabricante:8116736
EAN:4052568553906
brand logo
Resumen técnico
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DHPC-6-A-S-1


Cualidades

-Protección contra el polvo
-Guía de bolas resistente y precisa
-Altas fuerzas de agarre

Información técnica


Atributos
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro4 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.8 bar
Conexiónm3 (side)
Seriedhpc
Material del cuerpoaluminio
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,70 Sin IVA
/ unidad
270,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días