MHZJ2-20DS

MHZJ2, pinza neumática, tipo paralela, con cubierta antipolvo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MHZJ2-20DS
Rubix:798071236000
fabricante:MHZJ2-20DS
EAN:3618036377743
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza neumática de 2 dedos de apertura paralela, con protección antipolvo (fuelle) – serie mhzj2, alesaje 20
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHZJ2-20DS


La serie MHZ2 es una pinza neumática paralela de tipo estándar, que sustituye a la serie MHQ(G)2. Una guía lineal garantiza una gran rigidez y una alta precisión. El MHZ2 puede funcionar a una presión más alta, incluso con un punto de sujeción y un voladizo mayores. La precisión de montaje es elevada y la repetibilidad del montaje está mejorada.
Pinza neumática paralela con cubierta antipolvo
-Tamaños de alesaje de 6mm a 25mm disponibles
-Doble efecto o simple efecto disponibles
-Tres tipos de cubierta antipolvo disponibles
-Capacidad para interruptor automático

Tamaño de alesaje : 20mm
Acción : D (doble efecto)
Opción de cuerpo : Estilo básico
Cubierta antipolvo : S (Caucho de silicona (SI))
Interruptor automático : Sin interruptor
Cable conductor o conector precableado : 0,5m (o ninguno en caso de ausencia de interruptor)
Cantidad : 2 piezas (o ninguno en caso de ausencia de interruptor)

Información técnica


Atributos
Tipopinza neumática de 2 dedos de apertura paralela, con protección antipolvo (fuelle) – serie mhzj2, alesaje 20
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
468,60 € Sin IVA
/ unidad
567,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días