MHZJ2-40DS-X6100

Con cubierta antipolvo, gran diámetro - MHZJ2-X6100

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MHZJ2-40DS-X6100
Rubix:799243835000
fabricante:MHZJ2-40DS-X6100
brand logo

Resumen técnico

Tipocon cubierta antipolvo, gran diámetro - mhzj2-x6100
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHZJ2-40DS-X6100


Guía lineal para alta precisión, funcionamiento suave y fuerzas de agarre de hasta 318 N

Cualidades

Fuerza máxima de agarre por dedo 318 N a 0,5 MPa De doble efecto Repetibilidad: ±0,01 mm Frec. máx. de trabajo: 60 c.p.m.

Información técnica


Atributos
Tipocon cubierta antipolvo, gran diámetro - mhzj2-x6100
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
Conexiónside ported, m5 x 0,8
Seriemhzj2-x6100
Material del cuerpoaluminio
906,40 € Sin IVA
/ unidad
1096,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días