DHPC-16-A-NC-S-1

Pinza paralela

Ver información técnica
Referencias
Festo:DHPC-16-A-NC-S-1
Rubix:799258645000
fabricante:8116798
EAN:4052568554507
brand logo
Resumen técnico
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DHPC-16-A-NC-S-1


Cualidades

-Protección contra el polvo
-Guía de bolas resistente y precisa
-Altas fuerzas de agarre

Información técnica


Atributos
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro3 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.8 bar
Conexiónpneumatic connection m3, side connection
Seriedhpc
Material del cuerpoaluminio
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,48 Sin IVA
/ unidad
288,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días