Referencias

SMC:MHZ2-25S2
Rubix:799238052000
fabricante:MHZ2-25S2
brand logo

Resumen técnico

Tipoestándar - mhz2
Carrera de cilindro22 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHZ2-25S2


Guía lineal para una gran precisión, un funcionamiento suave y fuerzas de agarre de hasta 318 N

Cualidades

Fuerza de agarre máxima por dedo 43,5 N a 0,5 MPa Doble efecto y simple efecto Repetibilidad : ±0,01mm Frecuencia de funcionamiento máxima : 180 c.p.m.

Información técnica


Atributos
Tipoestándar - mhz2
Carrera de cilindro22 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
Conexiónm5x0,8 (wewnętrzne)
Seriemhz2
Material del cuerpoaluminio
459,13 Sin IVA
/ unidad
555,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días