1995553 142 12 C - TENAZA UNIV. 12p, AJUSTABLE EN 17 POSICIONES
Alicate universal
Ver información técnicaReferencias
Gedore:142 12 C
Rubix:798173689000
fabricante:1995553
EAN:4010886877456


Resumen técnico
| Longitud | 300 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 44 mm |
| Número de posiciones | 17 |
Detalles de producto : 1995553 142 12 C - TENAZA UNIV. 12p, AJUSTABLE EN 17 POSICIONES
Alicates universales 12", 17 posiciones Conforme a DIN ISO 8976 Forma C Con articulación de caja de seguridad y protección contra el bloqueo Ajuste fino con botón pulsador 142 7 = 17 posiciones 142 10 = 15 posiciones 142 12 = 17 posiciones Ajuste con botón pulsador para una sola mano Cabeza de alicates esbelta para lugares de difícil acceso Mordazas largas y delgadas Superficies de agarre desplazadas para el autoagarre de tuercas y tubos Acero al cromo-vanadio especial GEDORE Superficies dentadas endurecidas por inducción Modelo C = mangos delgados con estrías forjadas Modelo TL = gris acero, con protecciones de mango sumergidas en azul Modelo JC = cromado, con mangos de 2 componentes
Información técnica
Atributos
| Longitud | 300 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 44 mm |
| Número de posiciones | 17 |
| Tipo | alicates universales |
| Peso | 530 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,09 € Sin IVA
/ unidad
60,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días