Referencias
Gedore:914424
Rubix:798180410000
fabricante:4533310
EAN:4017981914420


Resumen técnico
| Longitud | 240 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 33 mm |
| Número de posiciones | 7 |
Detalles de producto : 4533310 914424 - TENAZA PARA BOMBAS DE AGUA 240 MM
Alicates para bomba de agua 240 mm Según DIN ISO 8976 Acero al cromo-vanadio Con articulación en caja Forjado por estampación
Información técnica
Atributos
| Longitud | 240 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 33 mm |
| Número de posiciones | 7 |
| Peso | 290 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,97 € Sin IVA
/ unidad
25,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días