88 02 180 ALLIGATOR WATER-PUMP PLIER 180MM

Alicates para bombas de agua Alligator

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Knipex:88 02 180
Rubix:798217383000
EAN:4003773044222
brand logo

Resumen técnico

Longitud180 mm
Capacidad de apertura42 mm
Número de posiciones9
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 88 02 180 ALLIGATOR WATER-PUMP PLIER 180MM


Más capacidad y comodidad en comparación con los alicates para bombas de agua tradicionales de la misma longitud: 9 niveles de ajuste para un 30% más de capacidad de agarre. Buen acceso a la pieza de trabajo gracias a la forma de construcción esbelta en la zona de la cabeza y las bisagras. Autoapriete en tubos y tuercas: no se desliza de la pieza de trabajo y ahorra fuerza. Superficies de agarre con dientes especialmente endurecidos, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: agarre siempre fijo gracias a la alta resistencia a la abrasión. Gran estabilidad gracias a la doble conductividad. Construcción robusta, impermeable a la suciedad: ideal para trabajar al aire libre. La protección contra el apriete evita lesiones. Acero eléctrico al cromo-vanadio forjado, templado en aceite. Con mangos multicomponente bicolores y delgados sin collarín, más fáciles de trabajar y transportar.
Fácil acceso a la pieza gracias al diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación. Mayor rendimiento y confort en comparación con tenazas convencionales para bombas de agua de la misma longitud: 9 posiciones de ajuste para un 30 % más de capacidad de agarre. Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía. Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo. Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos. Acción de palanca óptima: óptima transmisión de fuerza. Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre. Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)180x92x52 mm
Longitud180 mm
Capacidad de apertura42 mm
Número de posiciones9
Tipoalicates para bombas de agua
Peso210 g
Tipo de derivacionesempuñaduras delgadas multicomponente
33,42 € Sin IVA
/ unidad
40,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días