Referencias
Beta Tools:1047 300
Rubix:798232615000
fabricante:010470300
EAN:8014230656618

Documentos
Detalles de producto : 1047 300-ALICATES REGULAB.SEMIAUTOMATICO
Alicates con regulación por pulsador, mangos recubiertos con 2 capas de PVC antideslizante
Cualidades
• Ajuste rápido y preciso mediante la presión del pulsador • Ningún desplazamiento accidental del ajuste • Tratamiento térmico localizado en las bocas
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 639 g |
| Longitud | 300 mm |
| Capacidad de apertura | 50 mm |
| Tipo | 1047 300-slip joint pliers button adju. |
| Peso | 625 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,18 € Sin IVA
/ unidad
77,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
