Referencias
Knipex:13 05 160
Rubix:798857688000
EAN:4003773071426

Documentos
Detalles de producto : ALICATES DE ELECTRICISTA 13 05 160
El alicate ideal para trabajar con cables. Para sujetar y doblar alambre. Para cortar alambre blando, semi-duro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 60 HRC. Agujeros de pelado precisos. Para entallar punteras. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x59x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 139 g |
| Longitud | 160 mm |
| Tipo | electrician pliers |
| Peso | 139 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,61 € Sin IVA
/ unidad
76,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días