87 41 250 LLAVE MULTIPLE AJUST

Llave múltiple ajustable "RAPTOR"

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Knipex:87 41 250
Rubix:798256351000
EAN:4003773054566
brand logo

Resumen técnico

Longitud250 mm
Capacidad de apertura32 mm
Número de posiciones15
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 87 41 250 LLAVE MULTIPLE AJUST


Llave múltiple ajustable

Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida. Ajuste rápido y preciso mediante botón, ajustable con una sola mano. Se autoengancha (en un margen de 17–32 mm) en tubos y tuercas. La articulación móvil machihembrada permite una mayor estabilidad gracias a la doble guía. La protección contra aplastamiento previene posibles lesiones. Mangos recubiertos con plástico antideslizante.

Aplicación: funciona con efecto de carraca, sustituye a la llave de boca fija y a la llave inglesa, para trabajos con uniones de rosca métricos (10–32 mm) y en pulgadas (3/8–1.1/4" ). Ideal para un agarre seguro y fijo de tuercas y tornillos redondeados, oxidados o muy recubiertos. Ideal además para fijar por contratuerca.
Anchura entre caras de 10 a 32 mm (3/8" - 1 1/4"). Auto-retención entre 17 y 32 mm. No resbala de la tuerca, requiere menos esfuerzo. Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica como en pulgadas. Agarre perfecto de tornillos y tuercas tanto en métrica como en pulgadas, evita redondear las aristas. El sistema de agarre de las mordazas, tipo alicate, permite apretar y soltar de forma rápida cualquier unión a rosca gracias a su efecto carraca. Ideal para usarla como contrallave. Agarre seguro y firme incluso en tuercas y tornillos redondeados, oxidados o pintados. Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía. Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos. Mangos ergonómicos recubiertos de plástico antideslizante para un manejo confortable, principalmente en tuercas grandes y uniones muy prietas. El ajuste preciso con una mano pulsando un botón, directamente en la pieza, permite el ajuste óptimo a los diferentes tamaños de piezas y una posición de los mangos agradable para la mano. Sustituye a un juego de llaves de tuercas, ideal para fijar por contratuerca. Ideal para trabajar en sistemas de frenos de vehículos. Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)259x90x50 mm
Longitud250 mm
Capacidad de apertura32 mm
Número de posiciones15
Tipomultiple slip joint spanner
Peso328 g
Tipo de derivacionesantideslizante
44,95 € Sin IVA
/ unidad
54,39 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días