2963-280

Pinza de sujeción 2963

Ver información técnica

Referencias

Bahco:2963-280
Rubix:798211075000
EAN:7314150102280
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntatornillo de banco
Capacidad de sujeción165 mm
Longitud280 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2963-280


Pinza de sujeción con mordazas en forma de C. Aplicación: Mordazas especialmente formadas para presionar entre sí al soldar, al estañar, al pegar, al marcar, etc. Adecuada para trabajos en carrocería, trabajo de montaje, en garajes, talleres de soldadura, en fabricantes de muebles, carpinteros, etc. Acabado: Cromado, resistente a la corrosión.

Cualidades

Holds larger parts|Adjustable locking power, fixing nut, easy to unlock|Shape: C-shaped locking clamp|Holds 2 work pieces together for welding, soldering, gluing, marking off etc.

Información técnica


Atributos
Peso neto880 g
Forma de la puntatornillo de banco
Capacidad de sujeción165 mm
Longitud280 mm
Peso700 g
34,03 € Sin IVA
/ unidad
41,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días