MORDAZA PRESION 220 MM GRAN CAPACIDAD 55 MM BOCAS CORTAS

Mordaza de presión gran capacidad bocas cortas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:845295
Rubix:798960781000
EAN:3660338075704
LARGE CAPACITY VICE GRIPS, SHORT OR DEEPNOSE Clamping capacity mm 55
Resumen técnico
Forma de la puntacorto
Capacidad de sujeción55 mm
Longitud220 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MORDAZA PRESION 220 MM GRAN CAPACIDAD 55 MM BOCAS CORTAS


4 posiciones. Con revestimiento eléctrico negro.
Desbloqueo con una sola mano.
Capacidad: abertura 55 mm
Diámetro: abertura: 55 mm
Profundidad: 75 mm
Fabricado en Francia

Información técnica


Atributos
Forma de la puntacorto
Capacidad de sujeción55 mm
Longitud220 mm
Peso650 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,41 Sin IVA
/ unidad
58,58 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días