Referencias
Beta Tools:1051XL
Rubix:798762878000
fabricante:010510140
EAN:8014230712512

Detalles de producto : 1051XL-MORDAZAS EXTRA-LARGAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 310x225x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 993,5 g |
| Capacidad de sujeción | 140 mm |
| Longitud | 270 mm |
| Peso | 993.5 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,70 € Sin IVA
/ unidad
146,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
