Referencias
Festo:DHEB-10-E-D-S-L
Rubix:799267366000
fabricante:1320755
EAN:4052568229757

Documentos
Detalles de producto : DHEB-10-E-D-S-L
Pinza de fuelle DHEB-10-E-D-S-L Tamaño=10, Carrera del fuelle=4 mm, Diámetro mínimo a sujetar=10,5 mm, Diámetro máximo a sujetar=14 mm, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 72,3 g |
|---|---|
| Tipo | pinza de fuelle |
| Carrera de cilindro | 4 mm |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,64 € Sin IVA
/ unidad
177,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días