CDU25-20A

Cilindro de montaje libre con amortiguador de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDU25-20A
Rubix:799255340000
C(D)U-A, Free Mount Cylinder with Air Cushion

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDU25-20A


La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.
C(D)U-A, Cilindro de montaje universal con amortiguación neumática

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)95x50x32 mm
Peso neto282 g
Tipodoble efecto
Carrera de cilindro20 mm
Fuerza344 N
Diámetro de cilindro25 mm
Material del cuerpoacero
Presión de servicio máx.7 bar
132,44 € Sin IVA
/ unidad
160,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días