DHEB-22-E-U-S-P

Pinza de fuelle

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DHEB-22-E-U-S-P
Rubix:799267338000
fabricante:1320825
EAN:4052568230456
DHEB-22-E-U-S-P Bellow gripper
Resumen técnico
Tipopinza de fuelle
Carrera de cilindro12 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DHEB-22-E-U-S-P


Pinza de fuelle DHEB-22-E-U-S-P Tamaño=22, Carrera del fuelle=12 mm, Diámetro mínimo a sujetar=24 mm, Diámetro máximo a sujetar=31,5 mm, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto112,5 g
Tipopinza de fuelle
Carrera de cilindro12 mm
Diámetro de cilindro22 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,87 Sin IVA
/ unidad
348,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días