Referencias
SMC:CDRB2BW40-270SZ
Rubix:799251022000
fabricante:CDRB2BW40-270SZ
EAN:3618035790857

Documentos
Detalles de producto : CDRB2BW40-270SZ
Hemos introducido una versión mejorada de nuestro actuador rotativo de paletas de la serie CRB2, que además del doble eje, cuenta con un único eje como estándar. El CRB2-Z ofrece tuberías más sencillas debido a la ubicación paralela de los puertos, que pueden ser de puerto lateral o axial, lo que demuestra nuestro compromiso continuo de mejorar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos. Con cuatro opciones de ángulo de rotación, que van de 90° a 270°, el CRB2-Z tiene la flexibilidad para utilizarse en espacios reducidos. También puede manejar cargas más pesadas gracias al tipo de doble paleta que tiene el doble de capacidad de par que la opción de paleta única pero con las mismas dimensiones. También existe el uso opcional de una unidad de interruptor automático, en la que los interruptores automáticos se pueden asegurar en cualquier posición en la dirección circunferencial, y/o una unidad de ajuste de ángulo, ambas se pueden montar directamente en el cuerpo del actuador.
C(D)RB2*W10~40-Z, Actuador de giro, Tipo paleta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 106x63x63 mm |
|---|---|
| Peso neto | 440 g |
| Tipo | actuador rotativo |
| Carrera de cilindro | 270 mm |
| Diámetro de cilindro | 30 mm |
| Material del cuerpo | aluminio |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,03 € Sin IVA
/ unidad
246,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días