Referencias

Festo:HGPP-10-A
Rubix:798193477000
fabricante:525658
EAN:4052568161811
HGPP-10-A Parallel gripper

Resumen técnico

Tipopinza paralela
Carrera de cilindro2 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGPP-10-A


Pinza paralela HGPP-10-A precisa, para detección de posición mediante sensor de efecto Hall o sensores inductivos. Tamaño=10, Carrera por dedo de la pinza=2 mm, Precisión máxima de reposición=0,1 mm, Precisión de repetición de la pinza=<= 0,02 mm, Número de dedos de la pinza=2

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)165x60x100 mm
Peso neto294,4 g
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro2 mm
Fuerza80 N
Diámetro de cilindro10 mm
672,02 € Sin IVA
/ unidad
813,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días