Referencias
Festo:DHEB-41-E-U-S-P
Rubix:799267315000
fabricante:1320828
EAN:4052568230487

Documentos
Detalles de producto : DHEB-41-E-U-S-P
Pinza de fuelle DHEB-41-E-U-S-P Size=41, Stroke of the bellows=15,5 mm, Min. diameter to be gripped=42 mm, Max. diameter to be gripped=54 mm, Assembly Position=Any
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 329,7 g |
|---|---|
| Tipo | pinza de fuelle |
| Carrera de cilindro | 15.5 mm |
| Diámetro de cilindro | 41 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
355,78 € Sin IVA
/ unidad
430,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días