Referencias
SMC:CRB2BW10-180SZ
Rubix:798609552000
fabricante:CRB2BW10-180SZ
EAN:3618035671286

Documentos
Detalles de producto : CRB2BW10-180SZ 01017674
Hemos introducido una versión mejorada de nuestro actuador rotativo de paletas de la serie CRB2, que además del doble eje, cuenta con un único eje como estándar. El CRB2-Z ofrece tuberías más sencillas debido a la ubicación paralela de los puertos, que pueden ser de puerto lateral o axial, lo que demuestra nuestro compromiso continuo de mejorar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos. Con cuatro opciones de ángulo de rotación, que van de 90° a 270°, el CRB2-Z tiene la flexibilidad para utilizarse en espacios reducidos. También puede manejar cargas más pesadas gracias al tipo de doble paleta que tiene el doble de capacidad de par que la opción de paleta única pero con las mismas dimensiones. También existe el uso opcional de una unidad de interruptor automático, en la que los interruptores automáticos se pueden asegurar en cualquier posición en la dirección circunferencial, y/o una unidad de ajuste de ángulo, ambas se pueden montar directamente en el cuerpo del actuador.
C(D)RB2*W10~40-Z, Actuador de giro, Tipo paleta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37x29x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 31 g |
| Tipo | actuador rotativo |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,85 € Sin IVA
/ unidad
147,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días