3/8 06B3 Z40 - REF P06B3040

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P06B3040
Rubix:798777060000
EAN:3660338297298
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena9.525 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes40
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/8 06B3 Z40 - REF P06B3040


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 40 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes40
Código ISO06b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto16 mm
Diámetro indicativo121.4 mm
Diámetro exterior125.5 mm
Anchura total40 mm
Diámetro de círculo de corona125.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,53 Sin IVA
/ unidad
34,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días