Referencias
Mecaline:P12B1039
Rubix:798776988000
EAN:3660338299568


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 39 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B1 Z39 - REF P12B1039
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 39 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para uso con productos de cadena BS
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 39 |
| Código ISO | 12b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro indicativo | 236.75 mm |
| Diámetro exterior | 245.1 mm |
| Anchura total | 40 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 245.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,25 € Sin IVA
/ unidad
60,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días