3/8 06B3 Z19 DTI - REF P06B3019R

Piñones triples con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P06B3019R
Rubix:798945386000
EAN:3660338403576
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena9.525 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes19
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/8 06B3 Z19 DTI - REF P06B3019R


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 19 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes19
Código ISO06b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto12 mm
Diámetro de cubo46 mm
Diámetro indicativo57.87 mm
Diámetro exterior61.3 mm
Anchura total35 mm
Diámetro de círculo de corona61.3 mm
18,52 Sin IVA
/ unidad
22,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días