1.1/2 24B1 Z32 - REF P24B1032

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P24B1032
Rubix:798776836000
EAN:3660338301612
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena38.1 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes32
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1.1/2 24B1 Z32 - REF P24B1032


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 32 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena38.1 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes32
Código ISO24b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto30 mm
Diámetro indicativo388.69 mm
Diámetro exterior403.7 mm
Anchura total60 mm
Diámetro de círculo de corona403.7 mm
254,99 € Sin IVA
/ unidad
308,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días