3/4p 12B1 Z11

Piñón endurecido

Ver información técnica
Referencias
Tsubaki:12B1 11T
Rubix:798456589000
fabricante:21706000454
EAN:8718472594560
TSUBAKI CHAIN WHEEL 12 B-1 Z=11 GT
Resumen técnico
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes11
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3/4p 12B1 Z11


Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todas las ruedas dentadas de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para combinar a la perfección con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.

Información técnica


Atributos
Peso neto558 g
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes11
Código ISO12b-1
Materialacero
Peso0.558 kg
Anchura total35 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,48 Sin IVA
/ unidad
7,84 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h