Referencias
Mecaline:P10B2014
Rubix:798732118000
fabricante:866006
EAN:3660338201929


Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 14 |
Documentos
Detalles de producto : 5/8 10B2 Z14 - REF P10B2014
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 14 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 14 |
| Código ISO | 10b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 14 mm |
| Diámetro indicativo | 71.34 mm |
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura total | 40 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 78 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,51 € Sin IVA
/ unidad
15,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días