3/8 06B3 Z34 - REF P06B3034

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P06B3034
Rubix:798778688000
EAN:3660338297236
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena9.525 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes34
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/8 06B3 Z34 - REF P06B3034


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 34 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes34
Código ISO06b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto16 mm
Diámetro indicativo103.23 mm
Diámetro exterior107.3 mm
Anchura total40 mm
Diámetro de círculo de corona107.3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,02 Sin IVA
/ unidad
26,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días