1 16B1 Z35 - REF P16B1035

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P16B1035
Rubix:798776950000
EAN:3660338300066
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes35
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z35 - REF P16B1035


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 35 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes35
Código ISO16b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro indicativo283.36 mm
Diámetro exterior296.2 mm
Anchura total50 mm
Diámetro de círculo de corona296.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,12 Sin IVA
/ unidad
119,94 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h