3/4 12B1 Z22 - REF P12B1022

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P12B1022
Rubix:798727667000
fabricante:866039
EAN:3660338202254
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes22
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B1 Z22 - REF P12B1022


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 22 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes22
Código ISO12b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro indicativo133.86 mm
Diámetro exterior141.8 mm
Anchura total40 mm
Diámetro de círculo de corona141.8 mm
23,31 € Sin IVA
/ unidad
28,21 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h