1/2 08B3 Z21 - REF P08B3021

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P08B3021
Rubix:798732153000
fabricante:865971
EAN:3660338201578
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes21
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B3 Z21 - REF P08B3021


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 21 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes21
Código ISO08b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro indicativo85.22 mm
Diámetro exterior89.7 mm
Anchura total55 mm
Diámetro de círculo de corona89.7 mm
19,58 Sin IVA
/ unidad
23,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días