Referencias
Mecaline:P08B2014
Rubix:798732177000
fabricante:865947
EAN:3660338201332


Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 14 |
Documentos
Detalles de producto : 1/2 08B2 Z14 - REF P08B2014
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 14 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 14 |
| Código ISO | 08b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 12 mm |
| Diámetro indicativo | 57.07 mm |
| Diámetro exterior | 61.8 mm |
| Anchura total | 35 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 61.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,68 € Sin IVA
/ unidad
10,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días