1 16B1 Z12 - REF P16B1012

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P16B1012
Rubix:798727623000
fabricante:866082
EAN:3660338202681
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes12
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z12 - REF P16B1012


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 12 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes12
Código ISO16b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto16 mm
Diámetro indicativo98.14 mm
Diámetro exterior109 mm
Anchura total40 mm
Diámetro de círculo de corona109 mm
15,95 Sin IVA
/ unidad
19,30 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días