1 16B3 Z45 TL4030 - REF PMA16B3045

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA16B3045
Rubix:798727299000
fabricante:857357
EAN:3660338126185
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes45
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B3 Z45 TL4030 - REF PMA16B3045


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 16B3 - 45 teeth (4030) - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes45
Código ISO16b-3
Materialc45 acero
Diámetro de cubo216 mm
Diámetro indicativo364.13 mm
Diámetro exterior377.1 mm
Anchura total79.6 mm
Diámetro de círculo de corona377.1 mm
1073,92 Sin IVA
/ unidad
1299,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días